Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trayster digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0004006000
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004006000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientastatur
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Digitaler Überkopfschüttler mit vertikaler Drehbewegung für sanftes aber effektives Durchmischen mit stufenlos einstellbarer Drehzahl. Ideal für biologische Proben, insbesondere Blutproben. Geeignet für Trenn- und Mischvorgänge von pulverförmigen und flüssigen Proben in Eppendorfröhrchen und Greinertubes bis 50 ml. Die leicht abnehmbaren Aufsätze ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung des Gerätes von verschütteten Proben. - Timer: Countdown, einstellbar Dauer von 1 s bis 99h 59min - Counter: Anzeige der Schütteldauer - Vielseitig einsetzbar durch eine Vielzahl von Aufsätzen - Verwendung bei 4 – 50 °C in Inkubatoren - Für Dauerbetrieb geeignet - Fehlercodeanzeige - Einfache Bedienung durch Folientastatur - Drehzahlbereich: 5 - 80 1/min

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 828,26*
€ 918,96*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,27*
€ 1.023,34*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.023,78*
€ 1.129,84*
Frei Haus
ab € 955,63*
€ 1.178,16*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,84*
€ 1.344,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,85*
€ 1.342,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,90*
€ 1.308,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,47*
€ 1.272,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,78*
€ 1.218,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.023,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0004525300
ab € 40,50*
Zubehör
IKA-Werke
0004525100
ab € 40,42*
Zubehör
IKA-Werke
0004525200
ab € 40,72*
Zubehör
IKA-Werke
0004525400
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.