Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 25 D - 14 G - KS Dispergierwerkzeug (12 St)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0003452100
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003452100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
Dispergierwerkzeug
dispergiergerät ika
Dispergierwerkzeuge für Antrieb T 25 digital Die Dispergierwerkzeuge aus Kunststoff sind ideal für Anwendungen, bei denen keine Cross-Kontaminationen zulässig sind d.h. die Werkzeuge werden nach jedem Gebrauch entsorgt. Die Werkzeuge sind für den Einmalgebrauch ausgelegt, können jedoch je nach Anwendung auch mehrmals verwendet werden. Arbeitsbereich: 10 - 500 ml Statordurchmesser: 14 mm Eintauchtiefe: 15 - 85 mm Produktberührende Materialien: PC, PEEK Max. Temperature: 100 °C Sterilisierbarkeit: autoklavierbar Die verwendeten Kunststoffe haben FDA-Zulassung. Verpackungseinheit: 12 Stück

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispergiergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 288,53016*
€ 326,35008*
Frei Haus
ab € 325,09*
€ 369,15*
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 333,54*
€ 376,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 326,35008*
€ 388,3566
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 288,53016*
€ 343,35089
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 24,04418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.