Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken Standard, 3-fach-verstellbar (A2 1.4301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken Standard, 3-fach-verstellbar (A2 1.4301)
Dachhaken Standard, 3-fach-verstellbar (A2 1.4301)
Artikel-Nr.:
     33VH2-1342711
Hersteller:
     Kiefer
Herst.-Nr.:
     1342711
EAN/GTIN:
     4262411890052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
dachhaken

Standard-Dachhaken, 3-fach-verstellbar in der A2 Edelstahlgüte 1.4301, Rostfrei mit sehr guter Korrosionsbeständigkeit.
Dachhaken-Kategorie: Standard
Dachart: Schrägdach/ Steildach ab ca. 20° Dachneigung
Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine
Oberer Winkel: 30×5 mm, 1.4301
Mittelteil: 30×5 mm, 1.4301
Steglänge innen (Mittelteil): 112 mm
Grundplatte: 55x140x5 mm, 1.4301
Lochgröße: ? 9 mm
Bügelhöhe verstellbar: 40-50 mm
Gesamthöhe verstellbar: 115-153
Gesamtlänge: 172 mm
Gewicht: 0,79 kg

Der Standard-Dachhaken, 3-fach-verstellbar in der Edelstahlgüte 1.4301 ist in einer Stärke von 5 mm gefertigt.

Durch die 3-fache Verstellmöglichkeit, lässt sich der Dachhaken flexibel einsetzen. Der Haken kann an der Grundplatte an drei verschiedenen Punkten befestigt werden. Die Bügelhöhe und die Höhe des oberen Winkels können je nach Bedarf individuell eingestellt werden.

Zugehörige Datenblätter und Montagehinweise finden Sie innerhalb der Artikelbeschreibung.

Die Edelstahlgüte A2 1.4301 (Korrosionsbeständigkeitsklasse II) wird tendenziell bei einem höheren Salz- oder Säuregehalt in der Luft eingesetzt (z.B. Entfernungen zum Meer <10 km, Einsatz in Industriegebieten).

Alternativ kann der Dachhaken auch in der Edelstahlgüte 1.4016 über unseren Shop bestellt werden. Diese Edelstahlgüte ist aufgrund der geringeren Korrosionsbeständigkeit (Klasse I) etwas preiswerter.

Unsere Dachhaken werden in Deutschland gefertigt – Bei Unternehmen, die mindestens nach „EN 1090-2:2018“ (Schweißzertifizierung) und „ISO 9001“ (Qualitätsmanagementsystem) zertifiziert sind.

Auf Anfrage können wir weitere Dachhaken-Varianten zur Verfügung stellen – kontaktieren Sie uns.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.