Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBRO Krug mit Deckel, Inhalt: 1,90 Liter, Höhe: 248 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMBRO Krug mit Deckel, Inhalt: 1,90 Liter, Höhe: 248 mm
Produktbild zu CAMBRO Krug mit Deckel, Inhalt: 1,90 Liter, Höhe: 248 mm
Logo zu CAMBRO Krug mit Deckel, Inhalt: 1,90 Liter, Höhe: 248 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229932002
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     PC64CW135
EAN/GTIN:
     0099511306138
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
deko krug
CAMBRO Krug mit Deckel, Inhalt: 1,90 Liter, Höhe: 248 mm

  • Deckel in gefrosteter Optik
  • für gewerbliche Spülmaschinen geeignet
  • gut ablesbare Graduierung
  • Krug und Deckel stapelbar


Weitere Informationen:
EAN Stück:
99511306138
Höhe:
248 mm
Inhalt:
1,9 l
ø:
185 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Kindergarten, Kunststoff, Saftkrug, Wasserkrug, limokrug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 18,99*
€ 25,73*
Lager 3391
78
€ 9,90*
ab € 27,99*
€ 37,02*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.