Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiher Kunststoff weiß, Höhe: 150 mm, ø: 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Seiher Kunststoff weiß, Höhe: 150 mm, ø: 350 mm
Produktbild zu Seiher Kunststoff weiß, Höhe: 150 mm, ø: 350 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     470
EAN/GTIN:
     9002363004702
Suchbegriffe:
Plastiksieb
Seiher Kunststoff weiß, Höhe: 150 mm, ø: 350 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002363004702
Höhe:
150 mm
ø:
350 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.