Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb, Höhe: 270 mm, Länge: 675 mm, Breite: 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wäschekorb, Höhe: 270 mm, Länge: 675 mm, Breite: 450 mm
Produktbild zu Wäschekorb, Höhe: 270 mm, Länge: 675 mm, Breite: 450 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2167
EAN/GTIN:
     9002363021679
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschekorb, Höhe: 270 mm, Länge: 675 mm, Breite: 450 mm

Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
EAN Stück:
9002363021679
Höhe:
270 mm
Länge:
675 mm
Farbe:
färbig sortiert
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.