Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Schneidbrett grau, Rutsch-Stopp, Länge: 365 mm, Breite: 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu KESPER Schneidbrett grau, Rutsch-Stopp, Länge: 365 mm, Breite: 245 mm
Logo zu KESPER Schneidbrett grau, Rutsch-Stopp, Länge: 365 mm, Breite: 245 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875265
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     30884
EAN/GTIN:
     4000270308840
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
KESPER Schneidbrett grau, Rutsch-Stopp, Länge: 365 mm, Breite: 245 mm

Weitere Informationen:
Länge:
365 mm
Höhe:
7 mm
Breite:
245 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
EAN Stück:
4000270308840
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.