Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Schneidbrett grau, Rutsch-Stopp, Länge: 295 mm, Breite: 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu KESPER Schneidbrett grau, Rutsch-Stopp, Länge: 295 mm, Breite: 195 mm
Logo zu KESPER Schneidbrett grau, Rutsch-Stopp, Länge: 295 mm, Breite: 195 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875264
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     30883
EAN/GTIN:
     4000270308833
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
KESPER Schneidbrett grau, Rutsch-Stopp, Länge: 295 mm, Breite: 195 mm

Weitere Informationen:
Länge:
295 mm
Breite:
195 mm
EAN Stück:
4000270308833
Material:
Kunststoff
Höhe:
7 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.