Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Schneidbrett Natur, Akazie, Höhe: 18 mm, Länge: 450 mm, Breite: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu KESPER Schneidbrett Natur, Akazie, Höhe: 18 mm, Länge: 450 mm, Breite: 200 mm
Logo zu KESPER Schneidbrett Natur, Akazie, Höhe: 18 mm, Länge: 450 mm, Breite: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875262
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     29121
EAN/GTIN:
     4000270291210
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
KESPER Schneidbrett Natur, Akazie, Höhe: 18 mm, Länge: 450 mm, Breite: 200 mm

Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
EAN Stück:
4000270291210
Material:
Akazie
Breite:
200 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.