Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Schneidbrett Natur, Akazie, Höhe: 16 mm, Länge: 400 mm, Breite: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu KESPER Schneidbrett Natur, Akazie, Höhe: 16 mm, Länge: 400 mm, Breite: 160 mm
Logo zu KESPER Schneidbrett Natur, Akazie, Höhe: 16 mm, Länge: 400 mm, Breite: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875261
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     29120
EAN/GTIN:
     4000270291203
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
KESPER Schneidbrett Natur, Akazie, Höhe: 16 mm, Länge: 400 mm, Breite: 160 mm

Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
16 mm
Länge:
400 mm
EAN Stück:
4000270291203
Material:
Akazie
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.