Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 420 mm, Breite: 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 420 mm, Breite: 230 mm
Logo zu KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 420 mm, Breite: 230 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875259
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     29130
EAN/GTIN:
     4000270291302
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 420 mm, Breite: 230 mm

Weitere Informationen:
Material:
Akazie
Breite:
230 mm
EAN Stück:
4000270291302
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
420 mm
Höhe:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.