Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Logo zu KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875258
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     29142
EAN/GTIN:
     4000270291425
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mm

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
15 mm
EAN Stück:
4000270291425
Material:
Akazie
Breite:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.