Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 355 mm, Breite: 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 355 mm, Breite: 255 mm
Logo zu KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 355 mm, Breite: 255 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875257
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     29141
EAN/GTIN:
     4000270291418
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
KESPER Schneidbrett Akazie, Höhe: 15 mm, Länge: 355 mm, Breite: 255 mm

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Akazie
Breite:
255 mm
Höhe:
15 mm
EAN Stück:
4000270291418
Länge:
355 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.