Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Flammkuchenbrett Pappel, Höhe: 8 mm, Länge: 520 mm, Breite: 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESPER Flammkuchenbrett Pappel, Höhe: 8 mm, Länge: 520 mm, Breite: 320 mm
Produktbild zu KESPER Flammkuchenbrett Pappel, Höhe: 8 mm, Länge: 520 mm, Breite: 320 mm
Anwendungsbild zu KESPER Flammkuchenbrett Pappel, Höhe: 8 mm, Länge: 520 mm, Breite: 320 mm
Logo zu KESPER Flammkuchenbrett Pappel, Höhe: 8 mm, Länge: 520 mm, Breite: 320 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875250
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     68208
EAN/GTIN:
     4000270682087
KESPER Flammkuchenbrett Pappel, Höhe: 8 mm, Länge: 520 mm, Breite: 320 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4000270682087
Länge:
520 mm
Breite:
320 mm
Material:
Pappel
Höhe:
8 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.