Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Tranchierbrett Akazienholz, Länge: 400 mm, Breite: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESPER Tranchierbrett Akazienholz, Länge: 400 mm, Breite: 260 mm
Produktbild zu KESPER Tranchierbrett Akazienholz, Länge: 400 mm, Breite: 260 mm
Logo zu KESPER Tranchierbrett Akazienholz, Länge: 400 mm, Breite: 260 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875159
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     28181
EAN/GTIN:
     4000270281815
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
KESPER Tranchierbrett Akazienholz, Länge: 400 mm, Breite: 260 mm

Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
400 mm
EAN Stück:
4000270281815
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 8,85*
Lager 3391
299
1
€ 9,90*
ab € 6,66*
€ 10,26*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.