Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Topfuntersetzer Kork, ø: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESPER Topfuntersetzer Kork, ø: 260 mm
Produktbild zu KESPER Topfuntersetzer Kork, ø: 260 mm
Logo zu KESPER Topfuntersetzer Kork, ø: 260 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228875118
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     62752
EAN/GTIN:
     4000270627521
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
Pfannen-Untersetzer
KESPER Topfuntersetzer Kork, ø: 260 mm

Schützt die Arbeitsplatte, schützt vor Hitze. Die praktischen Helfer für die moderne Küche. Immer griffbereit in der Nähe.
Bei diesem hochwertigen Naturprodukt entstehen weder bei der Herstellung noch bei der Entsorgung wesentliche Belastungen für die Umwelt.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4000270627521
Höhe:
10 mm
ø:
260 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kork
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.