Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettstecher Polystyrol, gefräst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fettstecher Polystyrol, gefräst
Produktbild zu Fettstecher Polystyrol, gefräst
Logo zu Fettstecher Polystyrol, gefräst
Artikel-Nr.:
     3391-228826144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     501206
EAN/GTIN:
     k.A.
Fettstecher Polystyrol, gefräst

Weitere Informationen:
Länge:
237 mm
Breite:
64 mm
Material:
Polystyrol
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.