Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Vintage« Klemmbrett mit Klemme, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Vintage« Klemmbrett mit Klemme, A4
Produktbild zu »Vintage« Klemmbrett mit Klemme, A4
Produktbild zu »Vintage« Klemmbrett mit Klemme, A4
Produktbild zu »Vintage« Klemmbrett mit Klemme, A4
Anwendungsbild zu »Vintage« Klemmbrett mit Klemme, A4
Anwendungsbild zu »Vintage« Klemmbrett mit Klemme, A4
Artikel-Nr.:
     3391-228809102
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     MC-CBA4-VT
EAN/GTIN:
     8719075288511
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
»Vintage« Klemmbrett mit Klemme, A4

»Vintage«
Warm graues Menü Klemmbrett aus Hochdicht-Faser Holz. Vintage Patina Clip aus Edelstahl mit ''Food & Drink'' Design im Stil des frühen 20. Jahrhunderts.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Breite:
230 mm
Länge:
335 mm
Höhe:
35 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8719075288511
Größe:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,40*
€ 20,71*
Lager 3391
70
€ 9,90*
ab € 15,64*
€ 22,76*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
MC-CBA5-VT
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.