Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Arya« Schneidbrett mit Griff, Länge: 240 mm, Breite: 200 mm, Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
»Arya« Schneidbrett mit Griff, Länge: 240 mm, Breite: 200 mm, Esche
Artikel-Nr.:
     3391-228800353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BIS22.002420.091
EAN/GTIN:
     8015457242011
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
»Arya« Schneidbrett mit Griff, Länge: 240 mm, Breite: 200 mm, Esche

»Arya«
HPL-Kunststoff

Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
240 mm
Höhe:
5 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
HPL-Kunststoff
Breite:
200 mm
EAN Stück:
8015457242011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.