| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-228800205 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: JB40030025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Jausenbrett Eschenholz, Höhe: 25 mm, Länge: 400 mm, Breite: 300 mmDas formstabile Gastro-Brett:- Holzbrett aus speziell behandeltem Eschenholz
- Verklebung hitzebeständig, wasserfest und lebensmittelecht
- absolut spülmaschinentauglich
- kein Verziehen oder Reißen
Ausführungen:- Brett als Buffetbrett oder Jausenbrett verwendbar
- eine Seite mit Saftrille, die andere Seite ist plan
- Sonderformen oder andere Maße auf Anfrage erhältlich
Auch ideal geeignet als:Auf Anfrage möglich sind:- Tiefe und Breite der Saftrille zu varriieren
- Saftdepot
- Veredelung mit Laser-Gravur
Erstgebrauchshinweise:- Brett vor Erstgebrauch 5x durchwaschen
- Maschinenreinigung in gewerblichen Spülmaschinen von Vorteil (Spüldauer ca. 90 Sek.)
- Brett nicht in Lauge liegen lassen
Trocknung:- nach Spülgangende Brett zur Trocknung lagern
- Trocknungsdauer ca. 3 Min.
- Brett in Einzelaufstellung trocknen lassen, nicht Brett auf Brett plan, auf- oder nebeneinander trocknen
Pflege:- durch gelegentliches Behandeln mit lebensmittelechten Ölen oder Speiseölen, wird Fleckenbildung verhindert und die Qualität und Lebensdauer des Holzes bewahrt
Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Breite: | 300 mm | EAN Stück: | 9120063570201 | Höhe: | 25 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Eschenholz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |