Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Servierbrett, Höhe: 20 mm, Länge: 300 mm, Breite: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Servierbrett, Höhe: 20 mm, Länge: 300 mm, Breite: 150 mm
Produktbild zu APS Servierbrett, Höhe: 20 mm, Länge: 300 mm, Breite: 150 mm
Produktbild zu APS Servierbrett, Höhe: 20 mm, Länge: 300 mm, Breite: 150 mm
Symbol zu APS Servierbrett, Höhe: 20 mm, Länge: 300 mm, Breite: 150 mm
Symbol zu APS Servierbrett, Höhe: 20 mm, Länge: 300 mm, Breite: 150 mm
Symbol zu APS Servierbrett, Höhe: 20 mm, Länge: 300 mm, Breite: 150 mm
Symbol zu APS Servierbrett, Höhe: 20 mm, Länge: 300 mm, Breite: 150 mm
Logo zu APS Servierbrett, Höhe: 20 mm, Länge: 300 mm, Breite: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227787889
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     897
EAN/GTIN:
     4004133008977
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
APS Servierbrett, Höhe: 20 mm, Länge: 300 mm, Breite: 150 mm

aus geöltem Akazienholz

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4004133008977
Material:
Akazienholz
Länge:
300 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, aps buffetbrett, Holzbrett, Holzplatte, Jausenbrett, Schneidbrett
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,32*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,42*
€ 5,50*
ab € 10,33*
€ 15,57*
Lager 3391
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 11,21*
€ 15,73*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-898
ab € 9,11*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-899
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.