Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Element« Buffetständer Akazienholz, Höhe: 100 mm, ø: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Element« Buffetständer Akazienholz, Höhe: 100 mm, ø: 150 mm
Produktbild zu APS »Element« Buffetständer Akazienholz, Höhe: 100 mm, ø: 150 mm
Symbol zu APS »Element« Buffetständer Akazienholz, Höhe: 100 mm, ø: 150 mm
Symbol zu APS »Element« Buffetständer Akazienholz, Höhe: 100 mm, ø: 150 mm
Symbol zu APS »Element« Buffetständer Akazienholz, Höhe: 100 mm, ø: 150 mm
Logo zu APS »Element« Buffetständer Akazienholz, Höhe: 100 mm, ø: 150 mm
Logo zu APS »Element« Buffetständer Akazienholz, Höhe: 100 mm, ø: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227778694
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33255
EAN/GTIN:
     4004133332553
Suchbegriffe:
Holzständer
Schalenständer
Schüsselständer
APS »Element« Buffetständer Akazienholz, Höhe: 100 mm, ø: 150 mm

Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
150 mm
Höhe:
100 mm
EAN Stück:
4004133332553
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,42*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,45*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 19,19*
Lager 3391
9
€ 5,90*
ab € 14,36*
€ 19,28*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 14,73*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30000
ab € 12,56*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30001
ab € 15,83*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30002
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.