Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,05 Liter, Höhe: 35 mm, ø: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,05 Liter, Höhe: 35 mm, ø: 75 mm
Produktbild zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,05 Liter, Höhe: 35 mm, ø: 75 mm
Symbol zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,05 Liter, Höhe: 35 mm, ø: 75 mm
Symbol zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,05 Liter, Höhe: 35 mm, ø: 75 mm
Symbol zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,05 Liter, Höhe: 35 mm, ø: 75 mm
Logo zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,05 Liter, Höhe: 35 mm, ø: 75 mm
Logo zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,05 Liter, Höhe: 35 mm, ø: 75 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772995
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83881
EAN/GTIN:
     4004133838819
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Melamin-Schale
Melamin-Schälchen
APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,05 Liter, Höhe: 35 mm, ø: 75 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133838819
Höhe:
35 mm
ø:
75 mm
Inhalt:
0,05 l
Farbe:
weiß
Material:
Melamin (MF)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... > Melamin > Casual > Schale
Weitere Suchbegriffe: Melamin-Schüssel, Melaminschale, Melaminschälchen, Melaminschüssel, melamin geschirr, Bowl, Buffetschüssel, Schale, Schälchen, Schüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,70*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,77*
Lager 3391
333
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 4,03*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,38*
€ 4,32*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.