Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,02 Liter, Höhe: 25 mm, ø: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,02 Liter, Höhe: 25 mm, ø: 60 mm
Produktbild zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,02 Liter, Höhe: 25 mm, ø: 60 mm
Symbol zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,02 Liter, Höhe: 25 mm, ø: 60 mm
Symbol zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,02 Liter, Höhe: 25 mm, ø: 60 mm
Symbol zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,02 Liter, Höhe: 25 mm, ø: 60 mm
Logo zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,02 Liter, Höhe: 25 mm, ø: 60 mm
Logo zu APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,02 Liter, Höhe: 25 mm, ø: 60 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772994
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83880
EAN/GTIN:
     4004133838802
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Melamin-Schale
Melamin-Schälchen
APS »Casual« Schale, weiß, Inhalt: 0,02 Liter, Höhe: 25 mm, ø: 60 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133838802
Höhe:
25 mm
ø:
60 mm
Inhalt:
0,02 l
Farbe:
weiß
Material:
Melamin (MF)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... > Melamin > Casual > Schale
Weitere Suchbegriffe: Melamin-Schüssel, Melaminschale, Melaminschälchen, Melaminschüssel, melamin-schüssel aps, melamin geschirr, Bowl, Buffetschüssel, Schale, Schälchen, Schüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,185*
€ 2,225*
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 2,27*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 2,28*
Lager 3391
514
€ 9,90*
ab € 1,84*
€ 3,32*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 2,32*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC 10011
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.