Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Weck« Serviergestell, Höhe: 590 mm, ø: 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Weck« Serviergestell, Höhe: 590 mm, ø: 220 mm
Produktbild zu APS »Weck« Serviergestell, Höhe: 590 mm, ø: 220 mm
Symbol zu APS »Weck« Serviergestell, Höhe: 590 mm, ø: 220 mm
Logo zu APS »Weck« Serviergestell, Höhe: 590 mm, ø: 220 mm
Logo zu APS »Weck« Serviergestell, Höhe: 590 mm, ø: 220 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772750
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33246
EAN/GTIN:
     4004133332461
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
APS »Weck« Serviergestell, Höhe: 590 mm, ø: 220 mm

»Weck«
(ohne Gläser)

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133332461
ø:
220 mm
Höhe:
590 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 51,60*
€ 65,74*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 51,94*
€ 66,18*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 52,83*
€ 67,34*
Lager 3391
6
€ 9,90*
ab € 77,31*
€ 97,18*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weck
2480SGEWERBE024
ab € 36,6702*
Zubehör
Weck
24140SGEWERBE024
ab € 32,58*
Zubehör
k.A.
24160SK12EW01
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.