Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Top Chrom« Tischabfall-/Besteckbehälter, weiß, Inhalt: 1,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Top Chrom« Tischabfall-/Besteckbehälter, weiß, Inhalt: 1,00 Liter
Produktbild zu APS »Top Chrom« Tischabfall-/Besteckbehälter, weiß, Inhalt: 1,00 Liter
Produktbild zu APS »Top Chrom« Tischabfall-/Besteckbehälter, weiß, Inhalt: 1,00 Liter
Symbol zu APS »Top Chrom« Tischabfall-/Besteckbehälter, weiß, Inhalt: 1,00 Liter
Symbol zu APS »Top Chrom« Tischabfall-/Besteckbehälter, weiß, Inhalt: 1,00 Liter
Symbol zu APS »Top Chrom« Tischabfall-/Besteckbehälter, weiß, Inhalt: 1,00 Liter
Logo zu APS »Top Chrom« Tischabfall-/Besteckbehälter, weiß, Inhalt: 1,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227772697
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     25
EAN/GTIN:
     4004133000254
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Tischabfallbehälter
Tischabfalleimer
APS »Top Chrom« Tischabfall-/Besteckbehälter, weiß, Inhalt: 1,00 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133000254
Höhe:
150 mm
ø:
130 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
»Top Chrom« mit verchromten Rand
Inhalt:
1 l
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,86*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,90*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,50*
€ 8,15*
Lager 3391
132
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 9,54*
€ 5,50*
ab € 6,10*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.