Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Premium Facette« Tafelmesser, Vollheft, Edelstahl 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Premium Facette« Tafelmesser, Vollheft, Edelstahl 18/10
Produktbild zu »Premium Facette« Tafelmesser, Vollheft, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu »Premium Facette« Tafelmesser, Vollheft, Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     3391-227771203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
»Premium Facette« Tafelmesser, Vollheft, Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
EAN Stück:
19006277712033
Klingenlänge:
110 mm
Länge:
217 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Vollheft
Ausführung 2:
Edelstahl 18/10
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,23*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.