Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Dessertgabel, Länge: 181 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Dessertgabel, Länge: 181 mm
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Dessertgabel, Länge: 181 mm
Anwendungsbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Dessertgabel, Länge: 181 mm
Logo zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Dessertgabel, Länge: 181 mm
Logo zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Dessertgabel, Länge: 181 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227765054
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     108120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessertgabel
PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Dessertgabel, Länge: 181 mm

18/10 NC, Materialstärke: 3,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005481108845
Länge:
181 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,3775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,06008*
€ 79,8015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,70008*
€ 79,3731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,62004*
€ 75,70785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,92008*
€ 74,8749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,53*
€ 62,5107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.