Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierbrett Holz, Länge: 382 mm, Breite: 270 mm, Höhe: 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Servierbrett Holz, Länge: 382 mm, Breite: 270 mm, Höhe: 15 mm
Produktbild zu Servierbrett Holz, Länge: 382 mm, Breite: 270 mm, Höhe: 15 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227761648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     382618
EAN/GTIN:
     5400586080536
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Servierbrett Holz, Länge: 382 mm, Breite: 270 mm, Höhe: 15 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5400586080536
Höhe:
15 mm
Breite:
270 mm
Material:
Holz
Länge:
382 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, Holzbrett, Holzplatte, Jausenbrett, Schneidbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.