Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierbrett Holz, Länge: 405 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Servierbrett Holz, Länge: 405 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 15 mm
Produktbild zu Servierbrett Holz, Länge: 405 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 15 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227761647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5643983
EAN/GTIN:
     5411159557362
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Servierbrett Holz, Länge: 405 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 15 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
200 mm
EAN Stück:
5411159557362
Länge:
405 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, Holzbrett, Holzplatte, Jausenbrett, Schneidbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.