Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX Ersatzglas zur Parmesandose, Höhe: 50 mm, ø: 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX Ersatzglas zur Parmesandose, Höhe: 50 mm, ø: 90 mm
Produktbild zu PINTINOX Ersatzglas zur Parmesandose, Höhe: 50 mm, ø: 90 mm
Logo zu PINTINOX Ersatzglas zur Parmesandose, Höhe: 50 mm, ø: 90 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725230
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     97200035
EAN/GTIN:
     8007163062281
Suchbegriffe:
Ersatzglas für Parmesandose
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
PINTINOX Ersatzglas zur Parmesandose, Höhe: 50 mm, ø: 90 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163062281
Höhe:
50 mm
ø:
90 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40330
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.