Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX Suppenterrine 18/10 Edelstahl, Inhalt: 4,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX Suppenterrine 18/10 Edelstahl, Inhalt: 4,00 Liter
Produktbild zu PINTINOX Suppenterrine 18/10 Edelstahl, Inhalt: 4,00 Liter
Logo zu PINTINOX Suppenterrine 18/10 Edelstahl, Inhalt: 4,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227725216
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     30877224
EAN/GTIN:
     8007163006841
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppen terrine
PINTINOX Suppenterrine 18/10 Edelstahl, Inhalt: 4,00 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163006841
Höhe:
130 mm
Inhalt:
4 l
ø:
240 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: suppenterrine 4l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.