Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Kerntemperaturmessgerät -50 +300 ° C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Kerntemperaturmessgerät -50 +300 ° C
Produktbild zu PADERNO Kerntemperaturmessgerät -50 +300 ° C
Logo zu PADERNO Kerntemperaturmessgerät -50 +300 ° C
Artikel-Nr.:
     3391-227707566
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     49883-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
bestof2022
PADERNO Kerntemperaturmessgerät -50 +300 ° C

»Biomaster«
Elektronisches Thermometer
Scala 0,1 °C

Weitere Informationen:
Messbereich:
von -50 bis +300 ° C
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.