Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO »Grand Gourmet 1000« Deckel mit Randverstärkung, ø: 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Deckel mit Randverstärkung, ø: 450 mm
Produktbild zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Deckel mit Randverstärkung, ø: 450 mm
Anwendungsbild zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Deckel mit Randverstärkung, ø: 450 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Deckel mit Randverstärkung, ø: 450 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Deckel mit Randverstärkung, ø: 450 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Deckel mit Randverstärkung, ø: 450 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Deckel mit Randverstärkung, ø: 450 mm
Logo zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Deckel mit Randverstärkung, ø: 450 mm
Logo zu PADERNO »Grand Gourmet 1000« Deckel mit Randverstärkung, ø: 450 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707529
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     11061-45
EAN/GTIN:
     8014808046407
PADERNO »Grand Gourmet 1000« Deckel mit Randverstärkung, ø: 450 mm

Weitere Informationen:
ø:
450 mm
EAN Stück:
8014808046407
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weis
17001
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.