Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Flambierrechaud 18/10 Edelstahl, Höhe: 185 mm, ø: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Flambierrechaud 18/10 Edelstahl, Höhe: 185 mm, ø: 280 mm
Produktbild zu PADERNO Flambierrechaud 18/10 Edelstahl, Höhe: 185 mm, ø: 280 mm
Logo zu PADERNO Flambierrechaud 18/10 Edelstahl, Höhe: 185 mm, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707340
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     56162-00
EAN/GTIN:
     8014808614682
PADERNO Flambierrechaud 18/10 Edelstahl, Höhe: 185 mm, ø: 280 mm

für CampinGaz®-Gas-Kartusche
Flambieren ist ein vollendetes Verfahren beim Gast, das vom Kellner besonderes Geschick und Routine verlangt. Zu allen Flambiergerichten brauchen Sie Zeit und eine erstklassige Qualität der Grundmaterialien.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808614682
Höhe:
185 mm
ø:
280 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,95*
€ 493,27*
Lager 3391
2
€ 9,90*
ab € 460,49*
€ 545,91*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,91*
€ 649,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,82*
€ 644,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,25*
€ 621,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,08*
€ 596,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,49*
€ 547,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.