Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett Kunststoff, schwarz, mit Saftrille, Länge: 350 mm, Breite: 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneidbrett Kunststoff, schwarz, mit Saftrille, Länge: 350 mm, Breite: 230 mm
Produktbild zu Schneidbrett Kunststoff, schwarz, mit Saftrille, Länge: 350 mm, Breite: 230 mm
Symbol zu Schneidbrett Kunststoff, schwarz, mit Saftrille, Länge: 350 mm, Breite: 230 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227703408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     855
EAN/GTIN:
     4038719008556
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidbrett Kunststoff, schwarz, mit Saftrille, Länge: 350 mm, Breite: 230 mm

Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Länge:
350 mm
EAN Stück:
4038719008556
Höhe:
12 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, brettchen kunststoff, schneidbrett, Barbrett, Kunststoffbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.