Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLE Universalrand ohne Einteilung, Höhe: 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARLISLE Universalrand ohne Einteilung, Höhe: 44 mm
Produktbild zu CARLISLE Universalrand ohne Einteilung, Höhe: 44 mm
Anwendungsbild zu CARLISLE Universalrand ohne Einteilung, Höhe: 44 mm
Logo zu CARLISLE Universalrand ohne Einteilung, Höhe: 44 mm
Logo zu CARLISLE Universalrand ohne Einteilung, Höhe: 44 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701608
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RE
EAN/GTIN:
     9006277016080
CARLISLE Universalrand ohne Einteilung, Höhe: 44 mm

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
EAN Stück:
9006277016080
Höhe:
44 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Innenhöhe:
39 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.