Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Produktbild zu CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Anwendungsbild zu CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Logo zu CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Logo zu CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701605
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RE 25
EAN/GTIN:
     9006277016059
CARLISLE Aufsatz zu Grundkorb, Höhe: 44 mm, Länge: 500 mm, Breite: 500 mm

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
EAN Stück:
77838119174
Höhe:
44 mm
Länge:
500 mm
Fächeranzahl:
25
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Innenhöhe:
39 mm
Fächer:
89x89 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG2514
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.