Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Barcelona« Dessertgabel PVD, schwarz, Länge: 185 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Barcelona« Dessertgabel PVD, schwarz, Länge: 185 mm
Produktbild zu »Barcelona« Dessertgabel PVD, schwarz, Länge: 185 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8032
EAN/GTIN:
     8425734063558
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessert gabel
»Barcelona« Dessertgabel PVD, schwarz, Länge: 185 mm

18/10 Edelstahl, PVD beschichtet, Materialstärke 3,0 mm

Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Farbe:
schwarz
EAN Stück:
8425734063558
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: insschwarzegetroffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,76004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,89667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,80008*
€ 53,3121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,83004*
€ 50,96775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,82*
€ 49,7658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,76004*
€ 41,36445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.