Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Barcelona« Tafelgabel PVD, schwarz, Länge: 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Barcelona« Tafelgabel PVD, schwarz, Länge: 200 mm
Produktbild zu »Barcelona« Tafelgabel PVD, schwarz, Länge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8026
EAN/GTIN:
     8425734061042
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
»Barcelona« Tafelgabel PVD, schwarz, Länge: 200 mm

18/10 Edelstahl, PVD beschichtet, Materialstärke 3,0 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
8425734061042
Farbe:
schwarz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: menü gabel, bestof2022, insschwarzegetroffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,31008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,27584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,12*
€ 60,8328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,74008*
€ 60,3807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,90004*
€ 57,00105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,04*
€ 55,9776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,31008*
€ 46,779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.