Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Barcelona« Tafelgabel PVD, gold, Länge: 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Barcelona« Tafelgabel PVD, gold, Länge: 200 mm
Produktbild zu »Barcelona« Tafelgabel PVD, gold, Länge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8056
EAN/GTIN:
     8425734060984
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
»Barcelona« Tafelgabel PVD, gold, Länge: 200 mm

18/10 Edelstahl, PVD beschichtet, Materialstärke 3,0 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
200 mm
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
8425734060984
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: menü gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,20004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,26667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,78004*
€ 60,42825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,90004*
€ 57,00105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,95*
€ 55,8705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,20004*
€ 46,64805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.