Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiszange NC, glänzend, poliert, Länge: 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Eiszange NC, glänzend, poliert, Länge: 190 mm
Produktbild zu Eiszange NC, glänzend, poliert, Länge: 190 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227701410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6767
EAN/GTIN:
     8425734067679
Suchbegriffe:
Eis-Zange
Eiszange
Obstzange
eis zange
Eiszange NC, glänzend, poliert, Länge: 190 mm

18/10 Edelstahl

Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Länge:
190 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
8425734067679
Ausführung:
glänzend, poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.