Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrettständer PE für 6 Bretter bis 30 mm Stärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneidbrettständer PE für 6 Bretter bis 30 mm Stärke
Produktbild zu Schneidbrettständer PE für 6 Bretter bis 30 mm Stärke
Anwendungsbild zu Schneidbrettständer PE für 6 Bretter bis 30 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     3391-227700864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HBR9811
EAN/GTIN:
     9120035201881
Suchbegriffe:
Schneidbrett-Halter
Schneidbretthalter
Schneidbrettständer
Schneidebrettständer
Schneidbrettständer PE für 6 Bretter bis 30 mm Stärke

für 6 Bretter bis 30 mm Stärke

Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
380 mm
EAN Stück:
9120035201881
Breite:
180 mm
Farbe:
weiß
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: schneidbretthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.