Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, braun
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, braun
Artikel-Nr.:
     3391-227700497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HBR533252BRF
EAN/GTIN:
     9120035202437
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, braun

  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig
  • HACCP


Weitere Informationen:
EAN Stück:
9120035202437
GN:
1/1
Ausführung:
mit Füßchen, mit Rille
Farbe:
braun
Breite:
325 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
530 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, brettchen kunststoff, schneidbrett, Kunststoffbrett, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.