Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, blau
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, blau
Artikel-Nr.:
     3391-227700496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HBR533252BF
EAN/GTIN:
     9120035202444
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, GN 1/1, Höhe 20 mm, blau

  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig
  • HACCP


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Füßchen, mit Rille
Breite:
325 mm
Höhe:
20 mm
EAN Stück:
9120035202444
Länge:
530 mm
Farbe:
blau
GN:
1/1
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett kunststoff, schneidbrett, Kunststoffbrett, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.