Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm, blau
Produktbild zu »Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm, blau
Anwendungsbild zu »Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm, blau
Artikel-Nr.:
     3391-227700475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HPROF10233
EAN/GTIN:
     9120035202130
Suchbegriffe:
Kunststoffauflage
Kunststoffbrett
»Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 600 mm, Breite: 400 mm, blau

»Profboard Pro«

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
EAN Stück:
9120035202130
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Höhe:
1 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
HPROF10004
ab € 151,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.