Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm, blau
Produktbild zu »Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm, blau
Anwendungsbild zu »Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm, blau
Artikel-Nr.:
     3391-227700469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HPROF10223
EAN/GTIN:
     9120035202079
Suchbegriffe:
Kunststoffauflage
Kunststoffbrett
»Profboard Pro« Auflage zu Schneidbrett, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm, blau

»Profboard Pro«

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
325 mm
Länge:
530 mm
Höhe:
1 mm
EAN Stück:
9120035202079
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
HPROF10003
ab € 131,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.