Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, Länge: 330 mm, Breite: 220 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, Länge: 330 mm, Breite: 220 mm, weiß
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, Länge: 330 mm, Breite: 220 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-227700456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HBR321WF
EAN/GTIN:
     9120035201850
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidbrett mit Rille, mit Füßchen, Länge: 330 mm, Breite: 220 mm, weiß

  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig
  • HACCP


Weitere Informationen:
EAN Stück:
9120035201850
Höhe:
10 mm
Länge:
330 mm
Breite:
220 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
mit Füßchen, mit Rille
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, brettchen kunststoff, schneidbrett, Kunststoffbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.