Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 500 mm, Breite: 300 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 500 mm, Breite: 300 mm, weiß
Produktbild zu Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 500 mm, Breite: 300 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-227700422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     96136254
EAN/GTIN:
     9120035200594
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Schneidbrett mit Rille, ohne Füßchen, Länge: 500 mm, Breite: 300 mm, weiß

  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig
  • HACCP


Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
EAN Stück:
9120035200594
Höhe:
20 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
ohne Füßchen, mit Rille
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.