Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACKELMANN Eilocher schwarz/chrom, sortiert, ø: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FACKELMANN Eilocher schwarz/chrom, sortiert, ø: 50 mm
Produktbild zu FACKELMANN Eilocher schwarz/chrom, sortiert, ø: 50 mm
Logo zu FACKELMANN Eilocher schwarz/chrom, sortiert, ø: 50 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226666714
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     41884
EAN/GTIN:
     4008033418843
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
Eierpick
eierbecher
FACKELMANN Eilocher schwarz/chrom, sortiert, ø: 50 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4008033418843
ø:
50 mm
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Eierpickser, Eierpixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.